ProductPage

PFERD Stiftsteinserie B43-B61 Härte O

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Durchmesser (mm)
Material Verkleidung: Aluminiumoxid
Körnung: 80
Form
Härte: O
Länge (mm): 19
Stiftanschluss (mm): 3
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schleifstifte Form B52 Korngröße 80 härte O AR 10x19 PFERD Schleifstifte Form B52 Korngröße 80 härte O AR 10x19 ERIKS Artikelnr. 23872355

Katalog Artikelnr 1: 4007220117521

10 Stück pro Paket
Schleifstifte Form B51 Korngröße 80 härte O AR 11x19 PFERD Schleifstifte Form B51 Korngröße 80 härte O AR 11x19 ERIKS Artikelnr. 23872353

Katalog Artikelnr 1: 4007220117507

10 Stück pro Paket
Durchmesser (mm)
Material Verkleidung: Aluminiumoxid
Körnung: 80
Form
Härte: O
Länge (mm): 19
Stiftanschluss (mm): 3
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)