ProductPage

MITUTOYO Messuhr Serie 3

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Digitalanzeige: Nein
Tiefenmaß: Nein
Ausführung: metrisch
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Metrische Messuhr mit Ziffernblatt mit großem Diameter 10 mm / 0,01 mm - Artnr. 3046SB MITUTOYO Metrische Messuhr mit Ziffernblatt mit großem Diameter 10 mm / 0,01 mm - Artnr. 3046SB ERIKS Artikelnr. 23143649

Katalog Artikelnr 1: 3046SB

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Metrische Messuhr mit Ziffernblatt mit großem Diameter 1 mm / 0,001 mm - Artnr. 3109SB-10 MITUTOYO Metrische Messuhr mit Ziffernblatt mit großem Diameter 1 mm / 0,001 mm - Artnr. 3109SB-10 ERIKS Artikelnr. 23143662

Katalog Artikelnr 1: 3109SB-10

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Digitalanzeige: Nein
Tiefenmaß: Nein
Ausführung: metrisch
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)