ProductPage

MITUTOYO Messuhr mit großem Durchmesser Skala Serie 3

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Messbereich (mm)
Digitalanzeige: Nein
Tiefenmaß: Nein
Ausführung: metrisch
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Metrische Messuhr mit großem Durchmesser 100 mm / 0,01 mm - Artnr. 3062S-19 MITUTOYO Metrische Messuhr mit großem Durchmesser 100 mm / 0,01 mm - Artnr. 3062S-19 ERIKS Artikelnr. 23143659

Katalog Artikelnr 1: 3062S-19

Metrische Messuhr mit großem Durchmesser 100 mm / 0,01 mm - Artnr. 3062SB-19 MITUTOYO Metrische Messuhr mit großem Durchmesser 100 mm / 0,01 mm - Artnr. 3062SB-19 ERIKS Artikelnr. 23143660

Katalog Artikelnr 1: 3062SB-19

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
MetrischeMetrische meetklok met lange slag 20 mm / 0,01 mm - Artnr. 3050S MITUTOYO MetrischeMetrische meetklok met lange slag 20 mm / 0,01 mm - Artnr. 3050S ERIKS Artikelnr. 23143565

Katalog Artikelnr 1: 3050S

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Metrische Messuhr mit großem Durchmesser 30 mm / 0,01 mm - Artnr. 3058S-19 MITUTOYO Metrische Messuhr mit großem Durchmesser 30 mm / 0,01 mm - Artnr. 3058S-19 ERIKS Artikelnr. 23143653

Katalog Artikelnr 1: 3052S-19

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Metrische Messuhr mit großem Durchmesser 30 mm / 0,01 mm - Artnr. 3052SB-19 MITUTOYO Metrische Messuhr mit großem Durchmesser 30 mm / 0,01 mm - Artnr. 3052SB-19 ERIKS Artikelnr. 23143654

Katalog Artikelnr 1: 3052SB-19

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Metrische Messuhr mit großem Durchmesser 50 mm / 0,01 mm - Artnr. 3058S-19 MITUTOYO Metrische Messuhr mit großem Durchmesser 50 mm / 0,01 mm - Artnr. 3058S-19 ERIKS Artikelnr. 23143655

Katalog Artikelnr 1: 3058S-19

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Metrische Messuhr mit großem Durchmesser 80 mm / 0,01 mm - Artnr. 3060SB-19 MITUTOYO Metrische Messuhr mit großem Durchmesser 80 mm / 0,01 mm - Artnr. 3060SB-19 ERIKS Artikelnr. 23143658

Katalog Artikelnr 1: 3060SB-19

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Messbereich (mm)
Digitalanzeige: Nein
Tiefenmaß: Nein
Ausführung: metrisch
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)