ProductPage

MITUTOYO Messuhr mit 30 mm Hub Serie 2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Messbereich (mm)
Digitalanzeige: Nein
Tiefenmaß: Nein
Ausführung: metrisch
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Messuhr mit 30 mm Hub / 0,001 mm Serie 2 - Artnr. 2052SB-19 MITUTOYO Messuhr mit 30 mm Hub / 0,001 mm Serie 2 - Artnr. 2052SB-19 ERIKS Artikelnr. 23143781

Katalog Artikelnr 1: 2052SB-19

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Messuhr mit 30 mm Hub / 0,001 mm Serie 2 - Artnr. 2952SB MITUTOYO Messuhr mit 30 mm Hub / 0,001 mm Serie 2 - Artnr. 2952SB ERIKS Artikelnr. 23143642

Katalog Artikelnr 1: 2952SB

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Messbereich (mm)
Digitalanzeige: Nein
Tiefenmaß: Nein
Ausführung: metrisch
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)