ProductPage

MITUTOYO Digimatic Bügelmessschraube IP65 Serie 293

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Messbereich (mm)
Digitalanzeige: Ja
Tiefenmaß
Ausführung
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Digimatic Bügelmessschraube IP65 0-25 mm - Artnr. 293-230-30 MITUTOYO Digimatic Bügelmessschraube IP65 0-25 mm - Artnr. 293-230-30 ERIKS Artikelnr. 23142320

Katalog Artikelnr 1: 293-230-30

Digimatic Bügelmessschraube IP65 0-25 mm - Artnr. 293-240-30 MITUTOYO Digimatic Bügelmessschraube IP65 0-25 mm - Artnr. 293-240-30 ERIKS Artikelnr. 23142328

Katalog Artikelnr 1: 293-240-30

Digimatic Bügelmessschraube IP65 50-75 mm - Artnr. 293-232 MITUTOYO Digimatic Bügelmessschraube IP65 50-75 mm - Artnr. 293-232 ERIKS Artikelnr. 23142322
Digimatic Bügelmessschraube IP65 50-75 mm - Artnr. 293-242 MITUTOYO Digimatic Bügelmessschraube IP65 50-75 mm - Artnr. 293-242 ERIKS Artikelnr. 23142330

Katalog Artikelnr 1: 293-242

Vorratsartikel
Messbereich (mm)
Digitalanzeige: Ja
Tiefenmaß
Ausführung
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)