|
MITUTOYO
Mitutoyo 500-150-20 schuifmaat
ERIKS Artikelnr. 23583135
Katalog Artikelnr 1: 500-150-30
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "mitutoyo 500-150-20 schuifmaat",
"item_id": "gr0000000637202",
"material_number": "23583135",
"item_brand": "mitutoyo",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"callipers and verniers",
"item_category4": "pr_ec000157_0322_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
MITUTOYO
Digitaler Messschieber Schieblehr 150 mm - 500-184-30
ERIKS Artikelnr. 23583151
Katalog Artikelnr 1: 500-184-30
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "mitutoyo 500-184-30 dig.schuif",
"item_id": "gr0000000680950",
"material_number": "23583151",
"item_brand": "mitutoyo",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"callipers and verniers",
"item_category4": "pr_ec000157_0322_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
MITUTOYO
Mitutoyo 500-158-30 dig.schuif
ERIKS Artikelnr. 23583143
Katalog Artikelnr 1: 500-158-30
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "absolute digimatic caliper 150mm - artnr. 500-158-30",
"item_id": "gr0000000504476",
"material_number": "23583143",
"item_brand": "mitutoyo",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"callipers and verniers",
"item_category4": "pr_ec000157_0322_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
MITUTOYO
Mitutoyo 500-203-30 schuifmaat
ERIKS Artikelnr. 23583152
Katalog Artikelnr 1: 500-203-30
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "absolute digimatic caliper 150mm - artnr. 500-203-30",
"item_id": "gr0000000604514",
"material_number": "23583152",
"item_brand": "mitutoyo",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"callipers and verniers",
"item_category4": "pr_ec000157_0322_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
MITUTOYO
ABSOLUTE Digimatic Messschieber Serie 500 150 mm - Artnr. 500-181-30
ERIKS Artikelnr. 23141575
Katalog Artikelnr 1: 500-181-30
|
10 Stück pro Paket
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "absolute digimatic caliper 150mm - artnr. 500-181-30",
"item_id": "gr0000000609084",
"material_number": "23141575",
"item_brand": "mitutoyo",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"callipers and verniers",
"item_category4": "pr_ec000157_0322_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
MITUTOYO
ABSOLUTE Digimatic Messschieber Serie 500 150 mm - Artnr. 500-161-30
ERIKS Artikelnr. 12621445
Katalog Artikelnr 1: 500-161-30
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "absolute digimatic caliper 150mm - artnr. 500-161-30",
"item_id": "gr0000000633588",
"material_number": "12621445",
"item_brand": "mitutoyo",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"callipers and verniers",
"item_category4": "pr_ec000157_0322_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
MITUTOYO
Digitaler Messschieber, 200mm, 0.01mm Auflösung - 500-182-30
ERIKS Artikelnr. 23583150
Katalog Artikelnr 1: 500-182-30
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "absolute digimatic caliper 200mm - artnr. 500-182-30",
"item_id": "gr0000000685208",
"material_number": "23583150",
"item_brand": "mitutoyo",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"callipers and verniers",
"item_category4": "pr_ec000157_0322_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
MITUTOYO
ABSOLUTE Digimatic Messschieber Serie 500 200 mm - Artnr. 500-162-30
ERIKS Artikelnr. 12622187
Katalog Artikelnr 1: 500-162-30
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "absolute digimatic caliper 200mm - artnr. 500-162-30",
"item_id": "gr0000000690163",
"material_number": "12622187",
"item_brand": "mitutoyo",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"callipers and verniers",
"item_category4": "pr_ec000157_0322_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
MITUTOYO
Mitutoyo 500-152-30 dig. schui
ERIKS Artikelnr. 23583137
Katalog Artikelnr 1: 500-152-30
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "absolute digimatic caliper 200mm - artnr. 500-152-30",
"item_id": "gr0000000735635",
"material_number": "23583137",
"item_brand": "mitutoyo",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"callipers and verniers",
"item_category4": "pr_ec000157_0322_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|