Parallelendmaße aus gehärtetem Stahl in der Toleranzklasse 2 Typ 4352
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
![]() |
Parallel-Endmass 100,00 mm Tol. 2
ERIKS Artikelnr. 23421897
Katalog Artikelnr 1: 43520120 |
||
![]() |
Parallel-Endmass 10,00 mm Tol. 2
ERIKS Artikelnr. 23421858
Katalog Artikelnr 1: 43520081 |
||
![]() |
Parallelendmaße aus gehärtetem Stahl in der Toleranzklasse 2 3.00 MM
ERIKS Artikelnr. 23421844
Katalog Artikelnr 1: 43520067 |
||
![]() |
Parallel-Endmass 70,00 mm Tol. 2
ERIKS Artikelnr. 23421893
Katalog Artikelnr 1: 43520116 |
||
![]() |
Parallel-Endmass 1000,00 mm Tol. 2
ERIKS Artikelnr. 23421912
Katalog Artikelnr 1: 43521000 |