ProductPage

MARKAL Lackmarker für raue Oberflächen und extreme Haltbarkeit

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Entwickelt für gleichmäßige und sehr gut sichtbare Markierungen auf rauen, rostigen und verschmutzten Oberflächen
Der Emaillelack sorgt für extreme Haltbarkeit und eine verbesserte Beständigkeit gegen Abrieb, Witterung und Chemikalien.
Vorrätig in 14 kräftigen, schnell trocknenden Farben, die eine sofortige Weiterverarbeitung ermöglichen und Ausfallzeiten reduzieren.
Dank des xylolfreien Lacks geringere Gesundheitsrisiken für den Anwender und keine Probleme in den USA mit der Einhaltung des kalifornischen Wasserschutzgesetzes (California Proposition 65) sowie der von der US-Umweltbehörde erstellten Liste gefährlicher Luftschadstoffe (EPA HAPS) und der Meldepflicht für toxische Chemikalien (Sara 313).
Das stabile Metallgehäuse und die Clip-Kappe schützen die Spitze vor dem Abbrechen. Der Marker kann bequem in der Tasche verstaut werden.
Temperaturbereich: -46 °C bis 66 °C

OBERFLÄCHEN:
Rostiges Metall
Stahl und Eisen
Rohre und Röhren
Bleche
Nichteisenmetalle
Gummi und Reifen
Kunststoff
Glas
Keramik


ANWENDUNGEN IN DER INDUSTRIE:
Stahlwerke und Stahlhandel
Metallherstellung
Petrochemische Industrie
Automobilindustrie
Schiffbau und Reparatur
Baugewerbe
Metallherstellung

Farbe
Stiftmaß (mm): 3
Ausführung: Markierfilzstift
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Lackmarker für raue Oberflächen und extreme Haltbarkeit schwarz 3mm MARKAL Lackmarker für raue Oberflächen und extreme Haltbarkeit schwarz 3mm ERIKS Artikelnr. 12508787
12 Stück pro Paket
Lackmarker für raue Oberflächen und extreme Haltbarkeit grun 3mm MARKAL Lackmarker für raue Oberflächen und extreme Haltbarkeit grun 3mm ERIKS Artikelnr. 12508789
12 Stück pro Paket
Lackmarker für raue Oberflächen und extreme Haltbarkeit licht grun 3mm MARKAL Lackmarker für raue Oberflächen und extreme Haltbarkeit licht grun 3mm ERIKS Artikelnr. 12508792
12 Stück pro Paket
Lackmarker für raue Oberflächen und extreme Haltbarkeit orange 3mm MARKAL Lackmarker für raue Oberflächen und extreme Haltbarkeit orange 3mm ERIKS Artikelnr. 12508790
12 Stück pro Paket
Lackmarker für raue Oberflächen und extreme Haltbarkeit violett 3mm MARKAL Lackmarker für raue Oberflächen und extreme Haltbarkeit violett 3mm ERIKS Artikelnr. 12508796
12 Stück pro Paket
Farbe
Stiftmaß (mm): 3
Ausführung: Markierfilzstift
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)