ProductPage

ENERPAC RT-Serie, einfachwirkende Teleskopzylinder

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

- Kapazität: 15 - 31.5 Tonnen
- Hublängen: 270 - 600 mm
- Maximaler Arbeitsdruck: 700 bar

Typ: RT
Type (DW/EW): Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck (bar): 700
Max. Belastung bei maximalem Betriebsdruck (kg)
Anzahl Kolben
Hub (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Teleskopzylinder RT1510 ENERPAC Teleskopzylinder RT1510 ERIKS Artikelnr. 13329598
Teleskopzylinder RT1817 ENERPAC Teleskopzylinder RT1817 ERIKS Artikelnr. 13329599
Teleskopzylinder RT2111 ENERPAC Teleskopzylinder RT2111 ERIKS Artikelnr. 13329600
Teleskopzylinder RT2119 ENERPAC Teleskopzylinder RT2119 ERIKS Artikelnr. 13329601
Teleskopzylinder RT3311 ENERPAC Teleskopzylinder RT3311 ERIKS Artikelnr. 13329602
Teleskopzylinder RT3323 ENERPAC Teleskopzylinder RT3323 ERIKS Artikelnr. 13329603
Typ: RT
Type (DW/EW): Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck (bar): 700
Max. Belastung bei maximalem Betriebsdruck (kg)
Anzahl Kolben
Hub (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)