ProductPage

ENERPAC RAC-Serie, einfachwirkende Aluminiumzylinder

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

- Kapazität: 10 - 150 Tonnen.
- Hublängen: 50 - 250 mm.
- Maximaler Arbeitsdruck: 700 bar.

Typ
Type (DW/EW)
Max. Betriebsdruck (bar)
Bohrung (mm)
Max. Belastung bei maximalem Betriebsdruck (kg)
Anzahl Kolben
Aussendurchmesser Kolbenstange (mm)
Hub (mm)
Vorderbefestigung
Hinterbefestigung
Filter löschen (31 der 31 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
SA ALU CYLINDER RAC102 ENERPAC SA ALU CYLINDER RAC102 ERIKS Artikelnr. 14317295
SA ALU CYLINDER RAC154 ENERPAC SA ALU CYLINDER RAC154 ERIKS Artikelnr. 14317299
SA ALU CYLINDER RAC104 ENERPAC SA ALU CYLINDER RAC104 ERIKS Artikelnr. 14317296
SA ALU CYLINDER RAC106 ENERPAC SA ALU CYLINDER RAC106 ERIKS Artikelnr. 14317297
SA ALU CYLINDER RAC156 ENERPAC SA ALU CYLINDER RAC156 ERIKS Artikelnr. 14317300
SA ALU CYLINDER RAC152 ENERPAC SA ALU CYLINDER RAC152 ERIKS Artikelnr. 14317298
Hochdruck Aluminium Zylinder EW RAC202 ENERPAC Hochdruck Aluminium Zylinder EW RAC202 ERIKS Artikelnr. 12530521
Hochdruck Aluminium Zylinder EW RAC204 ENERPAC Hochdruck Aluminium Zylinder EW RAC204 ERIKS Artikelnr. 12530522
Hochdruck Aluminium Zylinder EW RAC206 ENERPAC Hochdruck Aluminium Zylinder EW RAC206 ERIKS Artikelnr. 12530523
Hochdruck Aluminium Zylinder EW RAC208 ENERPAC Hochdruck Aluminium Zylinder EW RAC208 ERIKS Artikelnr. 12530524
Typ
Type (DW/EW)
Max. Betriebsdruck (bar)
Bohrung (mm)
Max. Belastung bei maximalem Betriebsdruck (kg)
Anzahl Kolben
Aussendurchmesser Kolbenstange (mm)
Hub (mm)
Vorderbefestigung
Hinterbefestigung
Filter löschen (31 der 31 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster