ProductPage

ENERPAC P-Serie, Niederdruck-Handpumpen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

- Behälterinhalt: 0,36 - 3,277 L.
- Umsatz bei Nenndruck: 2,46 - 9,5 cm³ / Hub
- max. Arbeitsdruck 175 - 350 bar.

Typ: Handpumpe
Entlast/Senkventil: Ja
Druckbegrenzungsventil: Ja
Wegeventil: Nein
Durchfluss Hochdruckpumpe (cm³/Hub)
Tankinhalt (l)
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung: Einstufig
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Handpump P18 ENERPAC Handpump P18 ERIKS Artikelnr. 12530943
Handpump P51 ENERPAC Handpump P51 ERIKS Artikelnr. 12530954
Handpump P50 ENERPAC Handpump P50 ERIKS Artikelnr. 12530951
Handpump P25 ENERPAC Handpump P25 ERIKS Artikelnr. 12530948
Typ: Handpumpe
Entlast/Senkventil: Ja
Druckbegrenzungsventil: Ja
Wegeventil: Nein
Durchfluss Hochdruckpumpe (cm³/Hub)
Tankinhalt (l)
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung: Einstufig
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)