ProductPage

ENERPAC XA-Serie, luft-hydraulische Fußpumpen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

- Behälterinhalt: 1.0 - 2.0L.
- Maximaler Betriebsdruck: 0,25 l / min
- Luftverbrauch 510 l / min
- max. Betriebsdruck 700 bar.

Vorratsartikel
Typ: Hochdruck Luft-Hydraulik pumpe
Max. Betriebsdruck (bar): 700
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Pneumatische Fußpumpe XA11 ENERPAC Pneumatische Fußpumpe XA11 ERIKS Artikelnr. 12530550
Pneumatische Fußpumpe XA11G ENERPAC Pneumatische Fußpumpe XA11G ERIKS Artikelnr. 12530553
Pneumatische Fußpumpe XA11V ENERPAC Pneumatische Fußpumpe XA11V ERIKS Artikelnr. 12530556
Pneumatische Fußpumpe XA11VG ENERPAC Pneumatische Fußpumpe XA11VG ERIKS Artikelnr. 12530559
Pneumatische Fußpumpe XA12 ENERPAC Pneumatische Fußpumpe XA12 ERIKS Artikelnr. 12530562
Pneumatische Fußpumpe XA12G ENERPAC Pneumatische Fußpumpe XA12G ERIKS Artikelnr. 12530565
Pneumatische Fußpumpe XA12V ENERPAC Pneumatische Fußpumpe XA12V ERIKS Artikelnr. 12530568
Pneumatische Fußpumpe XA12VG ENERPAC Pneumatische Fußpumpe XA12VG ERIKS Artikelnr. 12530571
Vorratsartikel
Typ: Hochdruck Luft-Hydraulik pumpe
Max. Betriebsdruck (bar): 700
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)