KNIPEX Wasserpumpenzange Alligator Typ 88 01
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/knipex.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ausführung: DIN ISO 8976. Das durchbohrte Gleitscharnier gibt durch seine doppelte Führung große Stabilität. Die Klemmsicherung beugt Verletzungen durch Quetschungen vor. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und getempert, Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen (61 HRC). Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen.
![]() |
KNIPEX
Wasserpumpenzange Alligator mit Kunststoff-Griffen 180mm
ERIKS Artikelnr. 23072988
Katalog Artikelnr 1: 88 01 180 Katalog Artikelnr 2: 88 01 180 |
||
![]() |
KNIPEX
Wasserpumpenzange Alligator mit Kunststoff-Griffen 250mm
ERIKS Artikelnr. 23072989
Katalog Artikelnr 1: 88 01 250 Katalog Artikelnr 2: 88 01 250 |
||
![]() |
KNIPEX
Wasserpumpenzange Alligator mit Kunststoff-Griffen 300mm
ERIKS Artikelnr. 23072990
Katalog Artikelnr 1: 88 01 300 Katalog Artikelnr 2: 88 01 300 |
||
![]() |
KNIPEX
Wasserpumpenzange Alligator mit Kunststoff-Griffen 400mm
ERIKS Artikelnr. 12510234
Katalog Artikelnr 1: 88 01 400 Katalog Artikelnr 2: 88 01 400 |