KNIPEX Vornschneider Typ 5284
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Vorschneidezange aus speziellem Werkzeugstahl in veredelter Qualität
Kopf poliert. Für harten und weichen Draht. Schneidflächen extra induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Kunststoff überzogen.
Anwendung: zum Schneiden von hartem und weichem Draht. Auch geeignet für das Verwinden und Schneiden von Bindedraht.
In Öl gehärtet und getempert.
Weicher Draht = 220 N/mm²
Mittelharter Draht = 750 N/mm²
Harter Draht = 1.800 N/mm²
KNIPEX
Vornschneider 6801 EAN 180mm
ERIKS Artikelnr. 23073292
Katalog Artikelnr 1: 68 01 180 Katalog Artikelnr 2: 68 01 180 |
|||
KNIPEX
Vornschneider 6801 EAN 200mm
ERIKS Artikelnr. 23073293
Katalog Artikelnr 1: 68 01 200 Katalog Artikelnr 2: 68 01 200 |