FACOM Sicherungsringzange innen gerade Typ Nr. 179A
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500
-Für Sicherungsringe 8 -> 200 mm.
-Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif.
-Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten.
-Farbcode: Zeitersparnis.
-Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC.
FACOM
Sicherungsringzange - 179A.13 - innen gerade Typ Nr. 179A 12-25 mm
ERIKS Artikelnr. 11952991
Katalog Artikelnr 1: 179A.13 |
|||
FACOM
Sicherungsringzange - 179A.32 - innen gerade Typ Nr. 179A 85-200 mm
ERIKS Artikelnr. 11952997
Katalog Artikelnr 1: 179A.32 |
|||
FACOM
Sicherungsringzange - 179A.18 - innen gerade Typ Nr. 179A 18-60 mm
ERIKS Artikelnr. 11952992
Katalog Artikelnr 1: 179A.18 |
|||
FACOM
Sicherungsringzange - 179A.9 - innen gerade Typ Nr. 179A 8-11 mm
ERIKS Artikelnr. 11952990
Katalog Artikelnr 1: 179A.9 |
|||
FACOM
Sicherungsringzange - 179A.23 - innen gerade Typ Nr. 179A 31-100 mm
ERIKS Artikelnr. 11952995
Katalog Artikelnr 1: 179A.23 |