FACOM Sicherungsringzange außen gerade Typ Nr. 177A
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500
-Für Sicherungsringe 3 -> 200 mm.
-Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif.
-Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten.
-Farbcode: Zeitersparnis.
-Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC.
FACOM
Sicherungsringzange - 177A.18 - außen gerade 18-30 mm
ERIKS Artikelnr. 11952980
Katalog Artikelnr 1: 177A.18 |
|||
FACOM
Sicherungsringzange - 177A.32 - außen gerade 85-200 mm
ERIKS Artikelnr. 11952985
Katalog Artikelnr 1: 177A.32 |
|||
FACOM
Sicherungsringzange - 177A.9 - außen gerade 3-10 mm
ERIKS Artikelnr. 11952978
Katalog Artikelnr 1: 177A.9 |
|||
FACOM
Sicherungsringzange - 177A.13 - außen gerade 10-25 mm
ERIKS Artikelnr. 11952979
Katalog Artikelnr 1: 177A.13 |
|||
FACOM
Sicherungsringzange - 177A.23 - außen gerade 32-100 mm
ERIKS Artikelnr. 11952983
Katalog Artikelnr 1: 177A.23 |