FACOM Sicherungsringzange 90 ° innen Typ Nr. 199A
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500
-Für Sicherungsringe 8 -> 200 mm.
-Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif.
-Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten.
-Farbcode: Zeitersparnis.
-Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC.
FACOM
Sicherungsringzange - 199A.9 - 90 ° innen - 8-11 mm
ERIKS Artikelnr. 11953011
Katalog Artikelnr 1: 199A.9 |
|||
FACOM
Sicherungsringzange - 199A.18 - 90 ° innen - 18-60 mm
ERIKS Artikelnr. 11953013
Katalog Artikelnr 1: 199A.18 |
|||
FACOM
Sicherungsringzange - 199A.13 - 90 ° innen - 12-25 mm
ERIKS Artikelnr. 11953012
Katalog Artikelnr 1: 199A.13 |
|||
FACOM
Sicherungsringzange - 199A.23 - 90 ° innen - 31-100 mm
ERIKS Artikelnr. 11953014
Katalog Artikelnr 1: 199A.23 |
|||
FACOM
Sicherungsringzange - 199A.32 - 90 ° innen - 85-200 mm
ERIKS Artikelnr. 11953020
Katalog Artikelnr 1: 199A.32 |