FACOM Sicherungsringzange 45 ° innen Typ Nr. 169A
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
-STANDARDS: NF E 73-130ASME B107.500
-Für Sicherungsringe 8 -> 100 mm.
-Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif.
-Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten.
-Farbcode: Zeitersparnis.
-Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC.
FACOM
Sicherungsringzange - 169A.18 - 45 ° gebogen für Sicherungsringe 18-60 mm
ERIKS Artikelnr. 11952972
Katalog Artikelnr 1: 169A.18 |
|||
FACOM
Sicherungsringzange - 169A.23 - 45 ° gebogen für Sicherungsringe 31-100 mm
ERIKS Artikelnr. 11952973
Katalog Artikelnr 1: 169A.23 |
|||
FACOM
Sicherungsringzange - 169A.13 - 45 ° gebogen für Sicherungsringe 12-25 mm
ERIKS Artikelnr. 11952971
Katalog Artikelnr 1: 169A.13 |
|||
FACOM
Sicherungsringzange - 169A.9 - 45 ° gebogen für Sicherungsringe 8-11 mm
ERIKS Artikelnr. 11952970
Katalog Artikelnr 1: 169A.9 |