KNIPEX Seitenschneider verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen Typ 70 05
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
KNIPEX
Seitenschneider verchromtmit Mehrkomponenten-Griffen 125mm
ERIKS Artikelnr. 23073304
Katalog Artikelnr 1: 70 05 125 Katalog Artikelnr 2: 70 05 125 |
|||
KNIPEX
Seitenschneider verchromtmit Mehrkomponenten-Griffen 140mm
ERIKS Artikelnr. 23073305
Katalog Artikelnr 1: 70 05 140 Katalog Artikelnr 2: 70 05 140 |
|||
KNIPEX
Seitenschneider verchromtmit Mehrkomponenten-Griffen 160mm
ERIKS Artikelnr. 23073306
Katalog Artikelnr 1: 70 05 160 Katalog Artikelnr 2: 70 05 160 |
|||
KNIPEX
Seitenschneider verchromtmit Mehrkomponenten-Griffen 180mm
ERIKS Artikelnr. 23073307
Katalog Artikelnr 1: 70 05 180 Katalog Artikelnr 2: 70 05 180 |