BAHCO Rundzangen Typ Nr. 2521 G
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Rundzange, entwickelt nach dem exklusiven ERGO-Prozess
ISO 5745
Ausführung: brüniert, rostabweisend behandelt
Material: hochlegierter Qualitätsstahl
ERGOTM-Griffe mit 2-Komponenten-Material, eine thermoplastische Schicht über gehärtetem Polypropylen für einen festen Griff mit Anti-Rutsch-Funktion
Speziell geeignet für Draht-Biegearbeiten
Ausgestattet mit einer Rückschlagfeder mit Ein/Aus-Funktion
IP = Industrieverpackung.
BAHCO
Rundzange 140mm
ERIKS Artikelnr. 11872448
Katalog Artikelnr 1: 2521 G-140 |
|||
BAHCO
Rundzange 160mm
ERIKS Artikelnr. 23071961
Katalog Artikelnr 1: 2521 G-160 IP |
5 Stück pro Paket
|