KNIPEX Rundzange mit kunststoffüberzogenem Griff Typ 22 01
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/knipex.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und getempert. Kopf poliert, mit kurzen runden Backen, präzisionsgeschliffen, Greifflächen glatt.
![]() |
KNIPEX
Rundzange poliert 140mm
ERIKS Artikelnr. 23072610
Katalog Artikelnr 1: 22 01 140 Katalog Artikelnr 2: 22 01 140 |
||
![]() |
KNIPEX
Rundzange 2201 EAN poliert 160mm
ERIKS Artikelnr. 23072611
Katalog Artikelnr 1: 22 01 160 Katalog Artikelnr 2: 22 01 160 |