KNIPEX Kraft-Kombizange mit Mehrkomponentengriff Typ 02 02
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
KNIPEX
Kraft-Kombinationszange poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 180mm
ERIKS Artikelnr. 23072346
Katalog Artikelnr 1: 02 02 180 Katalog Artikelnr 2: 02 02 180 |
|||
KNIPEX
Kraft-Kombinationszange poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm
ERIKS Artikelnr. 23072347
Katalog Artikelnr 1: 02 02 200 Katalog Artikelnr 2: 02 02 200 |
|||
KNIPEX
Kraft-Kombinationszange 0202 EAN 225mm
ERIKS Artikelnr. 23287526
Katalog Artikelnr 1: 02 02 225 Katalog Artikelnr 2: 02 02 225 |