KNIPEX Kraft-Kombizange mit Kunststofffüberzogenem Griff Typ 02 01
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
KNIPEX
02 01 180 Kraft-Kombizange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 180 mm
ERIKS Artikelnr. 23072264
Katalog Artikelnr 1: 02 01 180 |
6 Stück pro Paket
|
||
KNIPEX
Kraft-Kombinationszange 0201 180mm
ERIKS Artikelnr. 23072264
Katalog Artikelnr 1: 02 01 180 |
6 Stück pro Paket
|
||
KNIPEX
Kraft-Kombinationszange 0201 200mm
ERIKS Artikelnr. 23072241
Katalog Artikelnr 1: 02 01 200 Katalog Artikelnr 2: 02 01 200 |
|||
KNIPEX
Kraft-Kombinationszange poliert mit Kunststoff-Griffen 225mm
ERIKS Artikelnr. 11935895
Katalog Artikelnr 1: 02 01 225 Katalog Artikelnr 2: 02 01 225 |
6 Stück pro Paket
|