KNIPEX Kombizangen mit Mehrkomponentengriff Typ 03 05
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Mit Greifzonen für flaches und rundes Material, für vielseitige Nutzung
Mit Schneidkanten für weichen und harten Draht
Lange Schneidkanten für dicke Kabel
Schneidkanten extra induktiv gehärtet, Härte der Schneidkanten ca. 60 HRC
Spezieller Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet
KNIPEX
03 05 140 Kombizange mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 140 mm
ERIKS Artikelnr. 23072276
Katalog Artikelnr 1: 03 05 140 |
6 Stück pro Paket
|
||
KNIPEX
Kombinationszange verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm
ERIKS Artikelnr. 23072338
Katalog Artikelnr 1: 03 05 160 Katalog Artikelnr 2: 03 05 160 |
|||
KNIPEX
Kombinationszange verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 180mm
ERIKS Artikelnr. 23072339
Katalog Artikelnr 1: 03 05 180 Katalog Artikelnr 2: 51530180 |
|||
KNIPEX
Kombinationszange verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm
ERIKS Artikelnr. 23072340
Katalog Artikelnr 1: 03 05 200 Katalog Artikelnr 2: 03 05 200 |