KNIPEX Kombinationszange verchromt/isoliert/VDE Typ 03 06
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Mit Greifzonen für flaches und rundes Material, für vielseitige Nutzung
Mit Schneidkanten für weichen und harten Draht
Lange Schneidkanten für dicke Kabel
Schneidkanten extra induktiv gehärtet, Härte der Schneidkanten ca. 60 HRC
Spezieller Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet
KNIPEX
Kombinationszange VDE mitMehrkomponenten-Griffen 160mm
ERIKS Artikelnr. 23072341
Katalog Artikelnr 1: 03 06 160 Katalog Artikelnr 2: 03 06 160 |
|||
KNIPEX
Kombinationszange VDE mitMehrkomponenten-Griffen 180mm
ERIKS Artikelnr. 23072342
Katalog Artikelnr 1: 03 06 180 Katalog Artikelnr 2: 03 06 180 |
|||
KNIPEX
Kombinationszange VDE mitMehrkomponenten-Griffen 200mm
ERIKS Artikelnr. 23072343
Katalog Artikelnr 1: 03 06 200 Katalog Artikelnr 2: 03 06 200 |