ProductPage

MASTERFIX Blindnietzange Typ MFX 150

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Bedienung: Hand
Klemmbereich: 2.4 - 5mm
Länge (mm): 250
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Blindnietezange MFX 150B MASTERFIX Blindnietezange MFX 150B ERIKS Artikelnr. 23577553

Katalog Artikelnr 1: 23577553

Katalog Artikelnr 2: 43105150DAV

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Blindnietzange Typ MFX 150B SET MASTERFIX Blindnietzange Typ MFX 150B SET ERIKS Artikelnr. 23577551

Katalog Artikelnr 1: 23577551

Katalog Artikelnr 2: 43105150BS

Blindnietzange Typ MFX 150A MASTERFIX Blindnietzange Typ MFX 150A ERIKS Artikelnr. 23577552

Katalog Artikelnr 1: 23577552

Katalog Artikelnr 2: 43105150DA

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Blindnietzange Typ MFX 150A SET MASTERFIX Blindnietzange Typ MFX 150A SET ERIKS Artikelnr. 23577550

Katalog Artikelnr 1: 23577550

Katalog Artikelnr 2: 43105150AS

Bedienung: Hand
Klemmbereich: 2.4 - 5mm
Länge (mm): 250
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)