GEDORE Steckschlüssel-Schraubendreher 1/2" mit Kugelkopf für Sechskantinnen-Schrauben, lang Typ IN 19 LK
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
GEDORE
Schraubendr.Eins. 1/2" 6 x140mm i6kt.Kk.
ERIKS Artikelnr. 23062464
Katalog Artikelnr 1: 6162810 |
10 Stück pro Paket
|
||
GEDORE
Schraubendrehereinsatz 1/2" 140mm Innen-6-kt 7 mm
ERIKS Artikelnr. 23062461
Katalog Artikelnr 1: 6165080 |
|||
GEDORE
Schraubendr.Eins. 1/2" 8 x140mm i6kt.Kk.
ERIKS Artikelnr. 23062457
Katalog Artikelnr 1: 6165160 |
10 Stück pro Paket
|
||
GEDORE
Schraubendr.Eins. 1/2" 10 x140mm i6kt.Kk.
ERIKS Artikelnr. 23062453
Katalog Artikelnr 1: 6166800 |
10 Stück pro Paket
|
||
GEDORE
Schraubendr.Eins. 1/2" 12 x140mm i6kt.Kk.
ERIKS Artikelnr. 23062449
Katalog Artikelnr 1: 6172370 |
5 Stück pro Paket
|