ProductPage

KNIPEX Sechskantsteckschlüssel 1/2" 1000V Typ 98 49

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschlussmaß (in): 1/2
Maß (mm)
VDE geprüft: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
98 49 05 Steckschlüsseleinsatz für Innensechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" 75 mm KNIPEX 98 49 05 Steckschlüsseleinsatz für Innensechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" 75 mm ERIKS Artikelnr. 23061631

Katalog Artikelnr 1: 98 49 05

98 49 06 Steckschlüsseleinsatz für Innensechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" 75 mm KNIPEX 98 49 06 Steckschlüsseleinsatz für Innensechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" 75 mm ERIKS Artikelnr. 23061632

Katalog Artikelnr 1: 98 49 06

98 49 08 Steckschlüsseleinsatz für Innensechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" 75 mm KNIPEX 98 49 08 Steckschlüsseleinsatz für Innensechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" 75 mm ERIKS Artikelnr. 23061633

Katalog Artikelnr 1: 98 49 08

Anschlussmaß (in): 1/2
Maß (mm)
VDE geprüft: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)