ProductPage

BAHCO Langes Modell für Innensechskantschrauben, ZollTyp Nr. A6709Z

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschlussmaß (in): 1/4
Maß (mm): 1
Maß (in)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Schraubendrehereinsatz lang 1/4" - 1/8" BAHCO Schraubendrehereinsatz lang 1/4" - 1/8" ERIKS Artikelnr. 23062179

Katalog Artikelnr 1: A6709Z-1/8

Schraubendrehereinsatz lang 1/4" - 3/16" BAHCO Schraubendrehereinsatz lang 1/4" - 3/16" ERIKS Artikelnr. 23062181

Katalog Artikelnr 1: A6709Z-3/16

Schraubendrehereinsatz lang 1/4" - 5/32" BAHCO Schraubendrehereinsatz lang 1/4" - 5/32" ERIKS Artikelnr. 23062183

Katalog Artikelnr 1: A6709Z-5/32

Schraubendrehereinsatz lang 1/4" - 9/64" BAHCO Schraubendrehereinsatz lang 1/4" - 9/64" ERIKS Artikelnr. 23062185

Katalog Artikelnr 1: A6709Z-9/64

Anschlussmaß (in): 1/4
Maß (mm): 1
Maß (in)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)