BAHCO Kurzes Modell für Innensechskantschrauben, metrisch Typ Nr. 6709M
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
BAHCO
Schraubendrehereinsatz inhex 1/4" - 3mm
ERIKS Artikelnr. 23061720
Katalog Artikelnr 1: 6709M-3 |
|||
BAHCO
Kurzes Modell für Innensechskantschrauben, metrisch Typ Nr. 6709M - 1/4 - 4mm
ERIKS Artikelnr. 23061193
Katalog Artikelnr 1: 6709M-4 |
5 Stück pro Paket
|
||
BAHCO
Kurzes Modell für Innensechskantschrauben, metrisch Typ Nr. 6709M - 1/4 - 5mm
ERIKS Artikelnr. 23061203
Katalog Artikelnr 1: 6709M-5 |
|||
BAHCO
Schraubendrehereinsatz inhex 1/4" - 6mm
ERIKS Artikelnr. 23061213
Katalog Artikelnr 1: 6709M-6 |
|||
BAHCO
Kurzes Modell für Innensechskantschrauben, metrisch Typ Nr. 6709M - 1/4 - 8mm
ERIKS Artikelnr. 23061223
Katalog Artikelnr 1: 6709M-8 |
5 Stück pro Paket
|
||
BAHCO
DOPSL 1/4 INBUS 10MM 6709M
ERIKS Artikelnr. 14382527
|
5 Stück pro Paket
|