ProductPage

CAT Innensechskant-Steckschlüssel niro 1/2"

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Autoklavierbar: 134°C bei 2 bar

Anschlussmaß (in): 1/2
Maß (mm)
Material: Edelstahl
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Steckschlüssel inhex 6mm 1/2' (ES) CAT Steckschlüssel inhex 6mm 1/2' (ES) ERIKS Artikelnr. 12733474

Katalog Artikelnr 1: 025-2106-10

Steckschlüssel inhex 8mm 1/2' (ES) CAT Steckschlüssel inhex 8mm 1/2' (ES) ERIKS Artikelnr. 12733476

Katalog Artikelnr 1: 025-2108-10

Anschlussmaß (in): 1/2
Maß (mm)
Material: Edelstahl
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)