FACOM Ratsche mit Drehgriff .360
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
-Drehgriff: Arbeiten Sie an engen Stellen doppelt so schnell.
-Weicheres, immer noch chemikalienbeständiges Griffmaterial für mehr Komfort
-Rutschfeste Rändelung am Griff für sicheres Greifen
-6° Drehwinkel zum endgültigen Anziehen.
-Sicherheitsverriegelung der Steckschlüssel: es gehen keine Steckschlüssel mehr verloren.
-Dank des Handflächen-Kontrollsystems kann der Bediener den Knarrenkopf herunterdrücken, ohne das versehentlich die Umschaltung betätigt wird.
FACOM
Knarre - S.360 - Cliquet avec manche 360°
ERIKS Artikelnr. 12432529
Katalog Artikelnr 1: S.360 |
|||
FACOM
Knarre - R.360 - Cliquet avec manche 360° kurz
ERIKS Artikelnr. 12306757
Katalog Artikelnr 1: R.360 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|