FACOM Kompacte Bit-Knarresatz Typ R.PEJ31PB
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Enthält:
1 Ultrakompakte 1/4" Umschaltknarre mit Schraubeinsatzhalter: R.PE.
1 Verlängerung: L 100 mm (EF.RPE).
28 Einsätze - Antrieb 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm: - EP.1T für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben: PH1 - PH2 - PH3. - ED.1T für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben: PZ1 - PZ2 - PZ3. - ES.1T für Schlitzschrauben: 4 - 5,5 mm. - EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm. - EX.1 für Torx®-Schrauben: T6 - T7 - T8 - T9. - EXR.1 für Resistorx®-Schrauben: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
1 Verbindungsstück für Schraubeinsatz: ECR.1.
Leerer Bimaterial-Koffer: BV.RPE1.