FACOM Knarre mit staubdichtem Kopf
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen.
Dicht gegen Staub, Industrieschmutz sowie andere Werkstattstäube oder -Flüssigkeiten.
Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°.
Umschalthebel mit Anzeige der Drehrichtung.
Durch das „Vollhand"-System ist es möglich, beim Anziehen (Lösen) auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei versehentlich die Drehrichtung umzukehren.
Ultrakompakter Kopf für den Einsatz auch in engen Arbeitsbereichen.
Einhaköse im Griff für Arbeiten in der Höhe.
Außergewöhnlicher Arbeitskomfort auch auf Grund des fließenden Überganges zwischen Metall- und Kunststoffteil.
FACOM
Knarre - SL.161 - Hebel-Umschaltknarre 1/2"72Zähne 262mm SL.161
ERIKS Artikelnr. 12306837
Katalog Artikelnr 1: SL.161 Katalog Artikelnr 2: 602A1272 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
FACOM
Knarre - JL.161 - Hebel-Umschaltknarre 3/8"72Zähne 210mm JL.161
ERIKS Artikelnr. 12306836
Katalog Artikelnr 1: JL.161 Katalog Artikelnr 2: 602A3872 |