FACOM Gelenkschlüssel, metrische Maße Typ Nr. 66A
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
-STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Gelenkschlüssel: um 180° drehbarer Steckschlüssel für maximale Zugänglichkeit.
-Die Position des Steckschlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten.
-Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 23 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
FACOM
66A.10X11 - Doppel-Gelenkschlüssel - 10X11
ERIKS Artikelnr. 23447180
Katalog Artikelnr 1: 66A.10X11 |
|||
FACOM
66A.10X13 - Doppel-Gelenkschlüssel - 10X13
ERIKS Artikelnr. 23447173
Katalog Artikelnr 1: 66A.10X13 |
|||
FACOM
66A.12X13 - Doppel-Gelenkschlüssel - 12X13
ERIKS Artikelnr. 23447165
Katalog Artikelnr 1: 66A.12X13 |
|||
FACOM
66A.14X15 - Doppel-Gelenkschlüssel - 14X15
ERIKS Artikelnr. 23447178
Katalog Artikelnr 1: 66A.14X15 |
|||
FACOM
66A.16X17 - Doppel-Gelenkschlüssel - 16X17
ERIKS Artikelnr. 23447184
Katalog Artikelnr 1: 66A.16X17 |
|||
FACOM
66A.18X19 - Doppel-Gelenkschlüssel - 18X19
ERIKS Artikelnr. 23447167
Katalog Artikelnr 1: 66A.18X19 |
|||
FACOM
66A.21X23 - Doppel-Gelenkschlüssel - 21X23
ERIKS Artikelnr. 23447185
Katalog Artikelnr 1: 66A.21X23 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
FACOM
66A.6X7 - Doppel-Gelenkschlüssel - 6X7
ERIKS Artikelnr. 23447182
Katalog Artikelnr 1: 66A.6X7 |
|||
FACOM
66A.8X9 - Doppel-Gelenkschlüssel - 8X9
ERIKS Artikelnr. 23447181
Katalog Artikelnr 1: 66A.8X9 |