|
GEDORE
Einmaulschlüssel verstellbar 6"
ERIKS Artikelnr. 23069306
Katalog Artikelnr 1: 6380990
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adjustable spanner, open end 6"",
"item_id": "gr0000000532788",
"material_number": "23069306",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002192_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Einmaulschlüssel verstellbar 8"
ERIKS Artikelnr. 23069214
Katalog Artikelnr 1: 6380640
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adjustable spanner, open end 8"",
"item_id": "gr0000000635064",
"material_number": "23069214",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002192_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Verstellbarer einmaulschluessel 25X205mm / 8"
ERIKS Artikelnr. 23069307
Katalog Artikelnr 1: 58180025
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adjustable wrench 25x205mm / 8"",
"item_id": "gr0000000679510",
"material_number": "23069307",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002192_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Einmaulschlüssel verstellbar 10"
ERIKS Artikelnr. 23069215
Katalog Artikelnr 1: 6380720
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adjustable spanner, open end 10"",
"item_id": "gr0000000693769",
"material_number": "23069215",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002192_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Einmaulschlüssel verstellbar 10"
ERIKS Artikelnr. 23069308
Katalog Artikelnr 1: 6381100
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adjustable spanner, open end 10"",
"item_id": "gr0000000727676",
"material_number": "23069308",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002192_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Einmaulschlüssel verstellbar 12"
ERIKS Artikelnr. 23069216
Katalog Artikelnr 1: 6380800
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adjustable spanner, open end 12"",
"item_id": "gr0000000612899",
"material_number": "23069216",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002192_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Einmaulschlüssel verstellbar 12"
ERIKS Artikelnr. 23069309
Katalog Artikelnr 1: 6381290
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adjustable spanner, open end 12"",
"item_id": "gr0000000467464",
"material_number": "23069309",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002192_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Rollgabelschlüssel 380mm phosphatiert
ERIKS Artikelnr. 23902457
Katalog Artikelnr 1: 6368430
Katalog Artikelnr 2: 6368430
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "single open ended wrench adjustable phosphated 380mm",
"item_id": "gr0000000485270",
"material_number": "23902457",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002192_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Rollgabelschlüssel 455mm phosphatiert
ERIKS Artikelnr. 23902458
Katalog Artikelnr 1: 6368510
Katalog Artikelnr 2: 6368510
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "single open ended wrench adjustable phosphated 455mm",
"item_id": "gr0000000446412",
"material_number": "23902458",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002192_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Rollgabelschlüssel 24"x610mm
ERIKS Artikelnr. 23286567
Katalog Artikelnr 1: 6360880
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adjustable spanner 24"x610mm",
"item_id": "gr0000000711157",
"material_number": "23286567",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002192_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|