ProductPage

FACOM Clés à molettes réglable type no. 101

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

-Rändelrad für schnelle und präzise Einstellung, 3 Verwendungszwecke: (1) am Rändelrad ziehen, der untere -Greifer öffnet sich sofort; (2) zur Einstellung der gewünschten Abmessung unteren Greifer drücken; (3) falls erforderlich, das Rändelrad zur Einstellung verwenden. Ermöglicht schnelleres Arbeiten im Vergleich zu einem -Standard-Schlüssel.
-Feines Profil für bessere Zugänglichkeit.
-Extra große Öffnung ermöglicht vielseitigeren Einsatz.
-Skala in mm und Zoll.
-Ausführung: verchromt.

Länge (mm): 210
Max. Schlüsselweite (mm): 33
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Mutternschlüssel - 101.6 -Verstellbar FACOM Mutternschlüssel - 101.6 -Verstellbar ERIKS Artikelnr. 13530211
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Mutternschlüssel - 101.8G - Verstellbar und  Griff aus Bimaterial FACOM Mutternschlüssel - 101.8G - Verstellbar und Griff aus Bimaterial ERIKS Artikelnr. 13523729
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Länge (mm): 210
Max. Schlüsselweite (mm): 33
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)