ProductPage

FACOM Offene Rohrsteckschlüssel OGV, geschmiedet, 12-kant und 6-kant, metrische Maße Typ Nr. 76

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen.
-Kurzer 12-Kant Kopf für Drehwinkel 30° und langer 6-Kant Kopf.
-Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 38 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.

Vorratsartikel
Ausführung: Metrisch
Länge (mm)
Filter löschen (28 der 28 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrsteckschlüssel - 76.8 - Pfeifenkopfschlüssel - 8mm FACOM Rohrsteckschlüssel - 76.8 - Pfeifenkopfschlüssel - 8mm ERIKS Artikelnr. 23444681

Katalog Artikelnr 1: 76.8

Rohrsteckschlüssel - 76.28 - Pfeifenkopfschlüssel - 28mm FACOM Rohrsteckschlüssel - 76.28 - Pfeifenkopfschlüssel - 28mm ERIKS Artikelnr. 23444701

Katalog Artikelnr 1: 76.28

Rohrsteckschlüssel - 76.11 - Pfeifenkopfschlüssel - 11mm FACOM Rohrsteckschlüssel - 76.11 - Pfeifenkopfschlüssel - 11mm ERIKS Artikelnr. 23444684

Katalog Artikelnr 1: 76.11

Rohrsteckschlüssel - 76.31 - Pfeifenkopfschlüssel - 31mm FACOM Rohrsteckschlüssel - 76.31 - Pfeifenkopfschlüssel - 31mm ERIKS Artikelnr. 23444704

Katalog Artikelnr 1: 76.31

Rohrsteckschlüssel - 76.20 - Pfeifenkopfschlüssel - 20mm FACOM Rohrsteckschlüssel - 76.20 - Pfeifenkopfschlüssel - 20mm ERIKS Artikelnr. 23444693

Katalog Artikelnr 1: 76.20

Rohrsteckschlüssel - 76.27 - Pfeifenkopfschlüssel - 27mm FACOM Rohrsteckschlüssel - 76.27 - Pfeifenkopfschlüssel - 27mm ERIKS Artikelnr. 23444700

Katalog Artikelnr 1: 76.27

Rohrsteckschlüssel - 76.13 - Pfeifenkopfschlüssel - 13mm FACOM Rohrsteckschlüssel - 76.13 - Pfeifenkopfschlüssel - 13mm ERIKS Artikelnr. 23444686

Katalog Artikelnr 1: 76.13

Rohrsteckschlüssel - 76.12 - Pfeifenkopfschlüssel - 12mm FACOM Rohrsteckschlüssel - 76.12 - Pfeifenkopfschlüssel - 12mm ERIKS Artikelnr. 23444685

Katalog Artikelnr 1: 76.12

Rohrsteckschlüssel - 76.21 - Pfeifenkopfschlüssel - 21mm FACOM Rohrsteckschlüssel - 76.21 - Pfeifenkopfschlüssel - 21mm ERIKS Artikelnr. 23444694

Katalog Artikelnr 1: 76.21

Rohrsteckschlüssel - 76.15 - Pfeifenkopfschlüssel - 15mm FACOM Rohrsteckschlüssel - 76.15 - Pfeifenkopfschlüssel - 15mm ERIKS Artikelnr. 23444688

Katalog Artikelnr 1: 76.15

Vorratsartikel
Ausführung: Metrisch
Länge (mm)
Filter löschen (28 der 28 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster