FACOM Ringrohr Typ Nr. 54.MB
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Zu verwendendes Drehrohr:
54.M1B für die Maße 24 und 30 mm
54.M2B für die Maße 32 bis zu 41 mm
54.M3B für die Maße 46 bis zu 55 mm
54.M4B für die Maße 60 bis zu 70 mm
Ausführung: verchromt, satiniert.
FACOM
Aufsteckrohr - SW24-30mm - 460mm
ERIKS Artikelnr. 23444531
Katalog Artikelnr 1: 54.M1B |
|||
FACOM
Aufsteckrohr - SW32-41mm - 610mm
ERIKS Artikelnr. 23444532
Katalog Artikelnr 1: 54.M2B |
|||
FACOM
Aufsteckrohr - SW46-55mm - 760mm
ERIKS Artikelnr. 23444533
Katalog Artikelnr 1: 54.M3B |
|||
FACOM
Aufsteckrohr - SW60-95mm - 860mm
ERIKS Artikelnr. 23444534
Katalog Artikelnr 1: 54.M4B |