ProductPage

GEDORE VDE-Maulschlüssel Typ VDE 894

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

GEDORE-Vanadium-Stahl 31CrV3
VDE-Isolierung bis zu 1.000 V, gemäß EN 60900/IEC 60900, 2-fache Check-Tool-Isolierung
Maulstellung 15°

Ausführung: metrisch
Einseitiger Schlüssel: Ja
Schlüsselweite (mm): 30
VDE geprüft: Ja
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Einmaulschluessel 1000V - 30mm GEDORE Einmaulschluessel 1000V - 30mm ERIKS Artikelnr. 12055473

Katalog Artikelnr 1: 57640030

Ausführung: metrisch
Einseitiger Schlüssel: Ja
Schlüsselweite (mm): 30
VDE geprüft: Ja
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)