FACOM Steckschlüssel 1000V Typ Nr. 46
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Schlüssel 46 basiert auf der Ring-Steckschlüssel-Serie 40 und ist:
Stark: Die spezifische thermische Behandlung und die Ölbadhärtung garantieren einen harten Innenkern, ohne dass das Werkzeug spröde wird oder sich verformt.
Zuverlässig und sicher: Die FACOM-Toleranzen für das Messen sind noch strenger als die Normen.
Isolierung mit Sicherheitsanzeige in 2 Farben.
![]() |
FACOM
Einmaulschluessel 1000V - 8mm
ERIKS Artikelnr. 23444464
Katalog Artikelnr 1: 46.8AVSE |
||
![]() |
FACOM
Einmaulschluessel 1000V - 9mm
ERIKS Artikelnr. 23444465
Katalog Artikelnr 1: 46.9AVSE |
||
![]() |
FACOM
Einmaulschluessel 1000V - 10mm
ERIKS Artikelnr. 23444466
Katalog Artikelnr 1: 46.10AVSE |
||
![]() |
FACOM
Einmaulschluessel 1000V - 11mm
ERIKS Artikelnr. 23444467
Katalog Artikelnr 1: 46.11AVSE |
||
![]() |
FACOM
Einmaulschluessel 1000V - 12mm
ERIKS Artikelnr. 23444468
Katalog Artikelnr 1: 46.12AVSE |
||
![]() |
FACOM
Einmaulschluessel 1000V - 13mm
ERIKS Artikelnr. 23444469
Katalog Artikelnr 1: 46.13AVSE |
||
![]() |
FACOM
Einmaulschluessel 1000V - 14mm
ERIKS Artikelnr. 23444470
Katalog Artikelnr 1: 46.14AVSE |
||
![]() |
FACOM
Einmaulschluessel 1000V - 15mm
ERIKS Artikelnr. 23444471
Katalog Artikelnr 1: 46.15AVSE |
||
![]() |
FACOM
Einmaulschluessel 1000V - 16mm
ERIKS Artikelnr. 23444472
Katalog Artikelnr 1: 46.16AVSE |
||
![]() |
FACOM
Einmaulschluessel 1000V - 17mm
ERIKS Artikelnr. 23444473
Katalog Artikelnr 1: 46.17AVSE |