ProductPage

FACOM Maulringschlüssel OGV, metrische Maße Typ Nr. 440.SLS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Industrie und Automotive: ISO 691, NF ISO 691, ISO 7738, NF ISO 7738, ISO 3318, NF ISO 3318, ISO 1711-1, NF ISO 1711-1, NF E74-306. Luftfahrt: SAE AS 954E. Großes Sortiment an Öffnungen: – Metrische Maße: von 4 bis zu 41mm. – Zoll-Maße: von 1/4" bis zu 11/2". Hochwertige mechanische Eigenschaften, kombiniert mit geringen Abmessungen im Hinblick auf die Anforderungen der Luftfahrt. Ringkopf: – Durch den Entwurf des Ring-Winkels (SeiteE) bekommt man mehr Griff auf hintereinander oder vertieft angebrachte Muttern. – Das 12-Kant-OGV-Profil liefert ein starkes Drehmoment, ohne die Mutter zu beschädigen/Modellnummern mit einem vorangestellten H: haben ein 6-Kant-Profil. – Winkel von 15°. Gabelring: – Optimiertes geometrisches Verhältnis zwischen der Gabel und dem Stil sorgt für verbesserte Zugänglichkeit. – Geschliffene Gabelblätter. – Ausführung: verchromt, satiniert.

Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Ringschlüssel 15mm FACOM Ringschlüssel 15mm ERIKS Artikelnr. 14058062
Ringschlüssel 14mm FACOM Ringschlüssel 14mm ERIKS Artikelnr. 14058061
sls metrische ringsteeksleutel 17mm FACOM sls metrische ringsteeksleutel 17mm ERIKS Artikelnr. 13584202
Ringschlüssel 10mm FACOM Ringschlüssel 10mm ERIKS Artikelnr. 14058060
sls metrische ringsteeksleutel 13mm FACOM sls metrische ringsteeksleutel 13mm ERIKS Artikelnr. 13584201
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)