ProductPage

FACOM Rutschfesten Maulring-Knarrenschlüssel Typ Nr. 467B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

  • Ratschenschlüssel Ultra-Grip: Einfließwulste auf Auge + rutschfeste Gabel. Rutscht nicht über die Muttern, bietet optimale Sicherheit.
  • Ratschenmechanismus, kompakt und per Hebel umschaltbar. Bessere Zugänglichkeit an schwer zu erreichenden Stellen.
  • Rückholwinkel 5° (7.5° für 6 mm, 6° für 7, 8 und 9 mm). Erhöhte Produktivität.
  • Neigung Auge und Gabel: 15°.
  • Metrische Abmessungen: 6 bis 41mm.
  • Ausführung: seidenglanz-verchromt.

Vorratsartikel
Ausführung: Metrisch
Schlüsselweite (mm)
Länge (mm)
Ausführung funkenarm: Nein
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 6mm FACOM Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 6mm ERIKS Artikelnr. 13227701

Katalog Artikelnr 1: 467B.6

Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 7mm FACOM Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 7mm ERIKS Artikelnr. 13226168

Katalog Artikelnr 1: 467B.7

Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 8mm FACOM Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 8mm ERIKS Artikelnr. 13226169

Katalog Artikelnr 1: 467B.8

Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 9mm FACOM Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 9mm ERIKS Artikelnr. 13227702

Katalog Artikelnr 1: 467B.9

Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 10mm FACOM Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 10mm ERIKS Artikelnr. 13226161

Katalog Artikelnr 1: 467B.10

Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 11mm FACOM Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 11mm ERIKS Artikelnr. 13227703

Katalog Artikelnr 1: 467B.11

Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 12mm FACOM Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 12mm ERIKS Artikelnr. 13227704

Katalog Artikelnr 1: 467B.12

Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 13mm FACOM Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 13mm ERIKS Artikelnr. 13226162

Katalog Artikelnr 1: 467B.13

Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 14mm FACOM Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 14mm ERIKS Artikelnr. 13227705

Katalog Artikelnr 1: 467B.14

Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 15mm FACOM Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 15mm ERIKS Artikelnr. 13227706

Katalog Artikelnr 1: 467B.15

Vorratsartikel
Ausführung: Metrisch
Schlüsselweite (mm)
Länge (mm)
Ausführung funkenarm: Nein
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster