FACOM Knarrenschlüssel 12-kant, Zollmaße Typ Nr. 64
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
-STANDARDS: ASME B107.100
-Gerade Knarren-Ringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite.
-Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus.
-Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4"; 6° für die Schlüsselweiten 5/16" und 11/32").
-Zollmaße: 1/4" bis 5/16".
-Ausführung: verchromt, satiniert.
FACOM
Knarrenschlüssel - 64.1/4X5/16 - Knarrenschlüssel 12-kant - 1/4X5/16"
ERIKS Artikelnr. 23448663
Katalog Artikelnr 1: 64.1/4X5/16 |
|||
FACOM
Knarrenschlüssel - 64.5/16X11/32 - Knarrenschlüssel 12-kant - 5/16X11/32"
ERIKS Artikelnr. 23448659
Katalog Artikelnr 1: 64.5/16X11/32 |
|||
FACOM
Knarrenschlüssel - 64.3/8X7/16 - Knarrenschlüssel 12-kant - 3/8X7/16"
ERIKS Artikelnr. 23448664
Katalog Artikelnr 1: 64.3/8X7/16 |
|||
FACOM
Knarrenschlüssel - 64.1/2X9/16 - Knarrenschlüssel 12-kant - 1/2X9/16"
ERIKS Artikelnr. 23448662
Katalog Artikelnr 1: 64.1/2X9/16 |
|||
FACOM
Knarrenschlüssel - 64.5/8X11/16 - Knarrenschlüssel 12-kant - 5/8X11/16"
ERIKS Artikelnr. 23448665
Katalog Artikelnr 1: 64.5/8X11/16 |
|||
FACOM
Knarrenschlüssel - 64.3/4X13/16 - Knarrenschlüssel 12-kant - 3/4X13/16"
ERIKS Artikelnr. 23448660
Katalog Artikelnr 1: 64.3/4X13/16 |
|||
FACOM
Knarrenschlüssel - 64.7/8X15/16 - Knarrenschlüssel 12-kant - 7/8X15/16"
ERIKS Artikelnr. 23448661
Katalog Artikelnr 1: 64.7/8X15/16 |