ProductPage

KNIPEX Sechskantschlüssel mit T-Griff 1000V Typ 98 14

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: metrisch
Schlüsselweite (mm): 6
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
98 14 06 Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit T-Griff 120 mm KNIPEX 98 14 06 Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit T-Griff 120 mm ERIKS Artikelnr. 23064565

Katalog Artikelnr 1: 98 14 06

Ausführung: metrisch
Schlüsselweite (mm): 6
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)