CAT Langer Innensechskantschlüssel niro mit Kugelkopf metrische Abmessungen
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Autoklavierbar: 134°C bei 2 bar
CAT
Sechskant-Winkelschraubendreher 2mm
ERIKS Artikelnr. 12733131
Katalog Artikelnr 1: 013-0204-10 |
|||
CAT
Sechskant-Winkelschraubendreher 4mm
ERIKS Artikelnr. 12733158
Katalog Artikelnr 1: 013-0404-10 |
|||
CAT
Sechskant-Winkelschraubendreher 5mm
ERIKS Artikelnr. 12733173
Katalog Artikelnr 1: 013-0504-10 |
|||
CAT
Sechskant-Winkelschraubendreher 8mm
ERIKS Artikelnr. 12733203
Katalog Artikelnr 1: 013-0804-10 |
|||
CAT
Sechskant-Winkelschraubendreher 10mm
ERIKS Artikelnr. 12733226
Katalog Artikelnr 1: 013-1004-10 |