CAT Kurzer Innensechskantschlüssel niro mit Kugelkopf
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Autoklavierbar: 134°C bei 2 bar
CAT
Sechskant-Winkelschraubendreher 1,5mm
ERIKS Artikelnr. 12733125
Katalog Artikelnr 1: 013-0153-10 |
|||
CAT
Sechskant-Winkelschraubendreher 2mm
ERIKS Artikelnr. 12733130
Katalog Artikelnr 1: 013-0203-10 |
|||
CAT
Sechskant-Winkelschraubendreher 2,5mm
ERIKS Artikelnr. 12733136
Katalog Artikelnr 1: 013-0253-10 |
|||
CAT
Sechskant-Winkelschraubendreher 3mm
ERIKS Artikelnr. 12733143
Katalog Artikelnr 1: 013-0303-10 |
|||
CAT
Sechskant-Winkelschraubendreher 4mm
ERIKS Artikelnr. 12733157
Katalog Artikelnr 1: 013-0403-10 |
|||
CAT
Sechskant-Winkelschraubendreher 5mm
ERIKS Artikelnr. 12733171
Katalog Artikelnr 1: 013-0503-10 |
|||
CAT
Sechskant-Winkelschraubendreher 6mm
ERIKS Artikelnr. 12733184
Katalog Artikelnr 1: 013-0603-10 |
|||
CAT
Sechskant-Winkelschraubendreher 8mm
ERIKS Artikelnr. 12733202
Katalog Artikelnr 1: 013-0803-10 |