ProductPage

THORMAS Handradschlüssel funkenfrei Al-Br

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Ausführung: Metrisch
Material: Aluminium-Bronze
Schlüsselweite (mm): 16 - 31
Länge (mm): 800
Ausführung funkenarm: Ja
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Handradschlüssel funkenfrei Al-Br 400-500X800mm THORMAS Handradschlüssel funkenfrei Al-Br 400-500X800mm ERIKS Artikelnr. 13407875

Katalog Artikelnr 1: 971445

Ausführung: Metrisch
Material: Aluminium-Bronze
Schlüsselweite (mm): 16 - 31
Länge (mm): 800
Ausführung funkenarm: Ja
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)