FACOM Hakenschlüssel mit Scharnieren Typ Nr. 126A
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
-Für Muttern mit Seitenlöchern.
-Abnehmbare Stifte.
-Gleiches Konzept und gleiche Vorteile wie Schlüssel "125A" , jedoch mit abnehmbaren Stiften zum Betätigen von Lochmuttern.
-Die fünf verfügbaren Abmessungen ersetzen dreimal so viele herkömmliche Schlüssel starren Typs.
-Stifte gehärtet für eine höhere Härte.
-Spannbereich: 15 bis 180 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
FACOM
Maulringschlüssel - Maul-ringschluessel kurz - 14mm
ERIKS Artikelnr. 23445010
Katalog Artikelnr 1: 126A.35 |
|||
FACOM
Maulringschlüssel - Maul-ringschluessel - 15mm
ERIKS Artikelnr. 23445011
Katalog Artikelnr 1: 126A.50 |
|||
FACOM
Maulringschlüssel - Maul-ringschluessel - 16mm
ERIKS Artikelnr. 23445012
Katalog Artikelnr 1: 126A.80 |
|||
FACOM
Maulringschlüssel - Maul-ringschluessel kurz - 17mm
ERIKS Artikelnr. 23445013
Katalog Artikelnr 1: 126A.120 |
|||
FACOM
Maulringschlüssel - Maul-ringschluessel kurz - 13mm
ERIKS Artikelnr. 23445014
Katalog Artikelnr 1: 126A.180 |