GEDORE Sicherungsring und Sicherungsstift für Schlagmutter-Steckschlüssel 1/2" Typ KB 1970-KB 1975
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/gedore.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
![]() |
GEDORE
Sicherungsstift d 3 mm für 10-14 mm
ERIKS Artikelnr. 23063323
Katalog Artikelnr 1: 6654950 |
||
![]() |
GEDORE
Sicherungsstift d 3 mm für 15-32 mm
ERIKS Artikelnr. 23063325
Katalog Artikelnr 1: 6655090 |
10 Stück pro Paket
|
|
![]() |
GEDORE
Sicherungsring d 19 mm für 10-14 mm
ERIKS Artikelnr. 23063605
Katalog Artikelnr 1: 6654790 |